曜日別特売
GLPS-1532A 137cmシェフレラアンガスティフォリア 横浜ディスプレイミュージアム 02728192

GLPS-1532A 137cmシェフレラアンガスティフォリア 横浜ディスプレイミュージアム 02728192
GLPS-1532A 137cmシェフレラアンガスティフォリア 横浜ディスプレイミュージアム 02728192
GLPS-1532A 137cmシェフレラアンガスティフォリア 横浜ディスプレイミュージアム 02728192

137cmシェフレラアンガスティフォリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1本
色
BK3
注文コード
02728192
品番
GLPS-1532A
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980
色
BK3
材質
PVC、PE、鉄、PS、EVA、紙、発泡ウレタン(鉢:PP)
幅(cm)
70
全長(cm)
137
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:25~28×27.5~29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする