GLPS-1589A 120cmウンベラータ 横浜ディスプレイミュージアム 02728298

GLPS-1589A 120cmウンベラータ 横浜ディスプレイミュージアム 02728298
GLPS-1589A 120cmウンベラータ 横浜ディスプレイミュージアム 02728298
GLPS-1589A 120cmウンベラータ 横浜ディスプレイミュージアム 02728298

120cmウンベラータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は材質・色・寸法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
材質
ポリエステル、PE、鉄、発泡ウレタン、(鉢:PP)
色
BK2
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:25~28×27.5~29
注文コード
02728298
品番
GLPS-1589A
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980
材質
ポリエステル、PE、鉄、発泡ウレタン、(鉢:PP)
色
BK2
幅(cm)
90
全長(cm)
120
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:25~28×27.5~29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする