曜日別特売
GLPS-1566A 180cmパキラ 横浜ディスプレイミュージアム 02728648

GLPS-1566A 180cmパキラ 横浜ディスプレイミュージアム 02728648
GLPS-1566A 180cmパキラ 横浜ディスプレイミュージアム 02728648
GLPS-1566A 180cmパキラ 横浜ディスプレイミュージアム 02728648

180cmパキラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1本
材質
PVC、PE、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)
色
BK3
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:35~36×31.5~37.5
注文コード
02728648
品番
GLPS-1566A
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
材質
PVC、PE、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)
色
BK3
幅(cm)
90
全長(cm)
180
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:35~36×31.5~37.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
離島数量1につき¥4,600/税込¥5,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする