横浜ディスプレイミュージアム
ウンベラータ1.2m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02728822
品番
GLPA-035
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、PP、PS、石、鉄、発泡ウレタン、(鉢:PP)
幅(cm)
76
全長(cm)
120
奥行き(cm)
50
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:26.6×28.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
離島
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920