曜日別特売
83270 デコレーションテープ 12個 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729819

83270 デコレーションテープ 12個 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729819
83270 デコレーションテープ 12個 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729819

デコレーションテープ 12個

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02729819
品番
83270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
¥128

キラキラ光るかわいい柄のデコレーションテープ
手で簡単にちぎって貼れる粘着式デコレーションテープ です。 キラキラのグリッターでギフトラッピングやスクラップブックづくり、手持ちの小物の装飾に最適です 。PVC製で水に強い。12個入りでたっぷり使える。約0.9m巻。
材質:PVC。サイズ:幅約11×約900mm巻(1本あたり)。セット内容:テープ×12

用途
学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。
セット内容
テープ×12
材質
PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)
11×900(1本あたり)
注意
※色柄取り混ぜの商品です。本商品は紙製ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする