60472 カラー柄ゴマ毛 ペイント刷毛 立 大五郎 02730766

カラー柄ゴマ毛 ペイント刷毛 立

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は本体寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
本体寸法(mm)
190×30×10
注文コード
02730766
品番
60472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

一般向けの塗装用刷毛です。(粘度の低い塗料、溶剤向き)
チョッとした隙間のほこりなどの除去も使えて便利です。
毛材は黒系山羊毛です。

用途
各種塗料の塗装作業に。
本体寸法(mm)
190×30×10
本体質量(g)
19
タイプ
立
毛材
黒系山羊毛
注意
※塗装後は専用液(ほこり取りは水)などで刷毛を洗い、水気を取って乾いた布で巻くなどして日の当たらない場所に保管して下さい。使用後は水や専用液などで本品を良く拭いてお子様の手の届かない場所に保管して下さい。商品性質上、多少毛が抜ける場合があります。ご使用前に毛をさばいてからご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする