好川産業
多用途刷毛 筋違タイプ
毛幅 50mm
毛丈 38mm
材質 山羊毛・化繊
主な用途 扉、建具、手すり、家具、木部全般の塗装
推奨塗料 水性・油性・ニス・ステイン・接着剤・プライマー塗布
質量(g)
31
毛
毛質:化繊、山羊毛
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×200×20
サイズ(mm)
50
入数(本)
10
内容量
1セット(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723440
YKJ-203019
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください