好川産業
多用途刷毛 筋違タイプ
毛幅 30mm
毛丈 35mm
材質 山羊毛・化繊
主な用途 サッシまわり、目地、角部、小物塗装、補修部位
推奨塗料 水性・油性・ニス・ステイン・接着剤・プライマー塗布
質量(g)
22
毛
毛質:化繊、山羊毛
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×190×20
サイズ(mm)
30
入数(本)
10
内容量
1セット(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723431
YKJ-203002
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください