アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズHBM450900-B(10pc)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(mm)450×900
内容量1箱(10シート×30層)注文コード02731527品番HBM450900-B(10pc)
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。
1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
汚れたフィルムを1枚ずつ剥がすたびに清潔な粘着面が再構築されます。

サイズ(mm)
450×900
アズワン品番
4-6198-64
仕様
※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質
フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤
色
青
厚さ(μm)
約35/層(フィルム)
粘着力
350g/25mm±50g
注意
※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする