サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
埋込穴(Φmm)
150
75
150
消費電力(W)
14.4
8.3
14.4
色
オフホワイト
オフホワイト
ブラック
光束(Lm)
1475
598
1475
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02732532
品番
OD361899R
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト
消費電力(W)
14.4
埋め込み深さ(mm)
85
光束(Lm)
1475
規格
R15クラス2
色温度(K)
3500
外径(mm)
170
埋込穴(Φmm)
150
調光率(%)
100-1
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94