サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
3000
3500
色
オフホワイト
オフホワイト
マットブラック
消費電力(W)
29
22.3
29
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02732541
品番
XS412529R
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
159
質量(kg)
1.3
色
オフホワイト
消費電力(W)
29
色温度(K)
3000
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
首振角度(°)
90
光束(Lm)
2296
外径(mm)
82
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94