ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
首振角度(°)
90
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02732541
XS412529R
159
1.3
オフホワイト
29
3000
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732629
XS413535R
129
0.8
オフホワイト
22.3
3500
¥
24,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732708
XS413536R
129
0.8
マットブラック
22.3
3500
¥
24,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください