サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3500
3000
3500
色
オフホワイト
オフホワイト
マットブラック
消費電力(W)
22.3
22.3
29
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02732629
品番
XS413535R
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
129
質量(kg)
0.8
色
オフホワイト
消費電力(W)
22.3
色温度(K)
3500
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
首振角度(°)
90
光束(Lm)
1551
外径(mm)
67
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94