07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689

07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689
07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689
07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689
07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689
07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689
07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689
07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689
07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689
07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689
07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689
07-627 JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ コミネ 02732689

JK-627 プロテクトソフトシェルジャケット ソリアーノ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズWL
ライトグレーブラック
内容量1着注文コード02732689品番07-627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

防風性と保温性を持ったソフトシェル素材を使用したウインタージャケット。
充実の機能でロングシーズン着用可能。
肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターを標準装備。
保温インナーの着脱やベンチレーションの開閉で気候に応じた着用が可能。
・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)
・背面に通気フラップ
・取り外し可能な保温ライナーと通気口で、季節を問わず長く使用できます
・夜間の安全性を高める反射パネル
・快適な乗り心地を実現する3D人間工学フィット
・胸部プロテクター:KOMINE SK-858
・肩部プロテクター:KOMINE SK-857
・肘部プロテクター:KOMINE SK-856
・背中プロテクター:SK-815
・偽造防止4Dラベル
特徴
・保温性を高める中綿入り
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・着脱可能インナー標準装備
・エアベンチレーション機能
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)
・防風仕様
・3Dメッシュパッド
・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル
・3Dメッシュ
・伸縮生地

用途
素材
[表地]ポリエステル
[裏地]ポリエステル
[断熱材]ポリエステル
プロテクター
肩・肘・背中・胸(サイド:オプション)
材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル[断熱材]ポリエステルライトグレーブラックサイズWLプロテクター肩・肘・背中・胸(サイド:オプション)
注意
※注意事項
※商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする