曜日別特売
XS413536R LEDスポットライト ODELIC(オーデリック) 02732708

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
色マットブラック
消費電力(W)22.3
内容量1台注文コード02732708品番XS413536R
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
長さ(mm)
129
質量(kg)
0.8
色
マットブラック
消費電力(W)
22.3
色温度(K)
3500
取付方式
レール取付専用
規格
R15クラス2
首振角度(°)
90
光束(Lm)
1551
外径(mm)
67
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする