サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
OD361814R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
埋込穴(Φmm)
75
75
150
消費電力(W)
8.3
8.3
14.4
色
ブラック
オフホワイト
ブラック
光束(Lm)
598
598
1475
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02732751
品番
OD361814R
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.3
色
ブラック
消費電力(W)
8.3
埋め込み深さ(mm)
80
光束(Lm)
598
規格
R15クラス2
色温度(K)
3500
外径(mm)
87
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
100-1
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94