曜日別特売
07-628 JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ コミネ 02732829

07-628 JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ コミネ 02732829
07-628 JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ コミネ 02732829
07-628 JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ コミネ 02732829
07-628 JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ コミネ 02732829
07-628 JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ コミネ 02732829
07-628 JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ コミネ 02732829
07-628 JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ コミネ 02732829
07-628 JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ コミネ 02732829
07-628 JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ コミネ 02732829

JK-628 プロテクトソフトシェルサーマルジャケット トゥオーノ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード02732829品番07-628
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

冬の風に負けない安全性と快適性を兼ね備えた一着。
防風性・伸縮性を持つソフトシェル素材と保温性に優れる中綿を組み合わせたウインタージャケット。
肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターが標準装備。
・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)
・前腕と背中に夜間の安全性のための反射パネル
・快適な乗り心地のための3D人間工学フィット
・胸部プロテクター:KOMINE SK-858
・肩プロテクター:KOMINE SK-857
・肘プロテクター:KOMINE SK-856
・背中プロテクター:SK-815
・偽造防止4Dラベル
特徴
・保温性を高める中綿入り
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・運動性を高める立体裁断
・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)
・防風仕様
・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル
・伸縮生地
注意事項
商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

用途
素材
[表地]ポリエステル
[裏地]ポリエステル
プロテクター
肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)
材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステルブラックサイズLプロテクター肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)
注意
※注意事項
※商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする