曜日別特売
VDS_A-225 VDS スライド式ダンパー フカガワ 02733180

※サンプル画像

VDS_A-225 VDS スライド式ダンパー フカガワ 02733180
VDS_A-225 VDS スライド式ダンパー フカガワ 02733180

VDS スライド式ダンパー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02733180
品番
VDS_A-225
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

羽根がスライドすることにより、風量を調節します。
集塵関連のダクトに最適です。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:16m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
225
寸法P
51
寸法Q
392
寸法D
223
寸法R
263
寸法S
320.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする