曜日別特売
XD005026BM ユニバーサルダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733652

XD005026BM ユニバーサルダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733652
XD005026BM ユニバーサルダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733652
XD005026BM ユニバーサルダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733652

ユニバーサルダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】XD005026BM

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)25(中角配光)
内容量1台注文コード02733652品番XD005026BM
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
色温度(K)
3500
光源色
温白色
配光角度(°)
25(中角配光)
仕様
●コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装●断熱施工:不可
適合
調光器/別売
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.6
タイプ
ユニバーサル 深型
首振角度(°)
30
光源
LED
コネクタ
付
LED寿命(時間)
40000
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
Φ100
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
176
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付必要高(mm)
5~25
演色性(Ra)
92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする