コイズミ照明
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
埋込穴(Φmm)
100
75
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02733846
品番
XD255553WX
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.5
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
139
仕様
コネクタ付き
その他
【断熱施工】不可
材質/仕上
【コーン】アルミ・鏡面
タイプ
ベース グレアレス
光源
LED
別売付属品
調光器
モード切替
【調色】2700K~5000K
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
出幅(mm)
2
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)
30
配光タイプ
【グレアカット角】35/55(拡散配光)
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
93