曜日別特売
XD257553WX ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734352

XD257553WX ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734352
XD257553WX ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734352
XD257553WX ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734352

ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)75
内容量1台注文コード02734352品番XD257553WX
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.4
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
123
仕様
コネクタ付き
その他
【断熱施工】不可
材質/仕上
【コーン】アルミ・鏡面
タイプ
ベース グレアレス
光源
LED
別売付属品
調光器
モード切替
【調色】2700K~5000K
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
出幅(mm)
2
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)
30
配光タイプ
【グレアカット角】35/55(拡散配光)
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする