曜日別特売
XD254551BX ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734571

XD254551BX ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734571
XD254551BX ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734571
XD254551BX ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734571

ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】XD254551BX

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02734571
品番
XD254551BX
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
仕様
コネクタ付き
その他
【断熱施工】不可
幅(mm)
Φ135
材質/仕上
【コーン】アルミ・黒色鏡面
質量(kg)
0.7
備考
マルチリニューアルプレートのみ併用可
タイプ
ベース グレアレス
光源
LED
別売付属品
調光器
モード切替
【調色】2700K~5000K
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
125
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
150
照射面近接限度(cm)
30
配光タイプ
【グレアカット角】35/45(広角配光)
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
1~25
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする