- 幅(mm)
- Φ135
- 質量(kg)
- 0.9
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 枠
- アルミダイカスト・ブラック塗装
- 埋込高(mm)
- 213
- 仕様
- コネクタ付き
- その他
- 【断熱施工】不可
- 材質/仕上
- 【コーン】アルミダイカスト・シルバー塗装
- タイプ
- ユニバーサル 深型
- 首振角度(°)
- 30
- 光源
- LED
- 別売付属品
- 調光器
- モード切替
- 【調色】2700K~5000K
- 色温度(K)
- 5000
- ランプ寿命
- 40000時間
- 光源色
- 昼白色
- 出幅(mm)
- 2
- 回転角度(°)
- 355
- 照射面近接限度(cm)
- 10
- 配光タイプ
- 【グレアカット角】30/25(広角配光)
- LED交換
- 不可
- 電源ユニット
- 別売
- 取付可能天井厚(mm)
- 5~25
- 演色性(Ra)
- 93