両面テープ HS-103

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(120巻)
1箱(120巻)
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(8巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(18巻)
1箱(20巻)
1箱(24巻)
1箱(28巻)
1箱(30巻)
1箱(32巻)
1箱(40巻)
1箱(42巻)
1箱(48巻)
1箱(52巻)
1箱(56巻)
1箱(60巻)
1箱(64巻)
1箱(66巻)
1箱(68巻)
1箱(72巻)
1箱(84巻)
1箱(90巻)
1箱(92巻)
1箱(104巻)
1箱(114巻)
1箱(126巻)
1箱(128巻)
1箱(148巻)
1箱(150巻)
1箱(172巻)
1箱(174巻)
1箱(208巻)
テープ幅(mm)10
10
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
100
120
150
200
250
300
400
450
500
600
700
800
1000
1050
テープ長さ(m)20
内容量1箱(120巻)注文コード02734808品番HS-103 10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。

用途
ポスターの固定
トラスコ品番
818-0138
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
4.9
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
テープ厚さ(mm)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする