- FOODMAN専用ケース 700 シービージャパン 02743680

- FOODMAN専用ケース 700 シービージャパン 02743680
- FOODMAN専用ケース 700 シービージャパン 02743680
- FOODMAN専用ケース 700 シービージャパン 02743680
- FOODMAN専用ケース 700 シービージャパン 02743680
- FOODMAN専用ケース 700 シービージャパン 02743680
- FOODMAN専用ケース 700 シービージャパン 02743680
- FOODMAN専用ケース 700 シービージャパン 02743680
- FOODMAN専用ケース 700 シービージャパン 02743680

FOODMAN専用ケース 700

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02743680
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

フードマンがサイズごとにピッタリ収まる専用ケース

材質
[本体](表面)ポリエステル100%(中材)SBR(裏面)ポリエステル100%[ファスナー]ナイロン、ポリエステル
色
グレー
容量
700ml
サイズ(mm)
190×15×245

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする