OSG(オーエスジー)
KeptAコート 小径超硬ドリル 4Dタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
723-0326
注文コード
02745746
品番
AD-MICRO4D 1.18
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
KeptAコーティングを採用することで小径穴の連続加工を可能にします。
豊富なサイズバリエーションで様々な小径穴加工に対応します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:
、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:
、アルミニウム合金鋳物:
、アルミ展伸材:
、チタン合金:◎、インコネル:
トラスコ品番
723-0326
全長(mm)
OAL:42
シャンク長(mm)
LS:31.1
切削径(Φmm)
DC:1.18
フルート長(mm)
LCF:7
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
約30
使用可能長さ(mm)
LU:4.8
寸法DCON(mm)
3
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.2