RICOH(リコー)
ネットワークカード
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02752201
品番
FWJ932
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP)。共用内蔵型
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4492-06
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。