曜日別特売

若草実枝

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
オレンジレッド
注文コード
02753042
品番
FM000582-003
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル、実:発泡スチロール
オレンジレッド
分類
実もの ベリー(小果実)
寸法(cm)
85×30
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする