XU000885-001 シャインツリーL 東京堂 02753516

XU000885-001 シャインツリーL 東京堂 02753516
XU000885-001 シャインツリーL 東京堂 02753516

シャインツリーL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02753516
品番
XU000885-001
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、鉄、土台:木製
色
ホワイト
分類
クリスマス置物
寸法(cm)
8.5×8.5×20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする