※使用例
MAGIQ(東京堂)
まつり糸菊
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
パープル
ピンク
ダークピンク
レッド
パープル
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02755808
品番
FM002651-017
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
パープル
寸法(cm)
【花】Φ18×73×20
材質
ゴム、合成ゴム製
分類
マム 菊
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません