MAGIQ(東京堂)
カラードビーチリーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウングリーン
イエロー
ブラウングリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02756490
品番
FG002562-025
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ブラウングリーン
材質
ポリエステル
分類
紅葉 オータムリーフ
寸法(cm)
【葉】5.5~8×70×30
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません