アルモード (ベルク)
フロアスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02756831
品番
2836WD A3ヨコ
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
人気の二軸スタイル、けんどん式でソフト交換ラクラク。
ショッピングセンター、公共施設などにおすすめ。
シンプルなシルエットがモダン、和風な空間にピッタリ。
用途
2836WD A3ヨコ
材質
フレーム:アルミ押出材、コーナー:亜鉛ダイカスト メッキ仕上、面板:2mm透明アクリル/3mmアルミ複合板(シルバー)、ポール:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上
質量(kg)
5.3
色
WD(木目)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
435×1117×300
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
420×290
用紙寸法(mm)
A3ヨコ(420×297)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650