曜日別特売
H2-HF-S 百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ 大平産業 02758047

百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード02758047品番H2-HF-S
参考基準価格(税別)¥361,500販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。

質量(kg)本体/40.0、脚/16.5タイプ組立式内寸法(mm)600×600×650羽根形状複葉材質(脚)ステンレス脚アズワン品番4-6250-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする