- 付属品
- USB I/F(HID&COM)
- 仕様
- ●PCS値:0.2以上●本体サイズ(D):161mm●本体サイズ(H):31mm●本体サイズ(W):56mm●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ:±35°スキュー:±50° (±8°デッドゾーン)チルト:±20°●読取速度:100 スキャン/秒●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象
- 本体質量(g)
- 75
- 分解能
- 0.076mm(3mil)
- 光源
- 赤色半導体レーザ
- 波長(nm)
- 645~664
- インターフェース
- USB-HID、USB-COM
- 消費電力(mA)
- 動作:135、検知状態:65、待機:25(USB)
- 対応コード
- 一次元:UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN-13、EAN-13 Add-on、EAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Matrix 2 of 5、Code 11、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited
- 商品タイプ
- ハンディ
- 読取方式
- 赤色レーザ走査方式