バーコードリーダー 1次元 ケーブル ガングリップ型
300スキャン/秒の高速読み取りに対応。バーコードを素早く認識してスムーズな読み取りが可能です。
レーザーセンサー搭載で、視認性、読み取り性が高く密集したバーコードの読み取りに向いています。
付属スタンドを使うことでかざすだけで読み取りが可能です。(オートセンシング機能対応)
USB AとType-CとRS-232Cの3種類のケーブルに付け替えできるため、使用環境に合わせて使用することができます。
Type-C接続に対応しており、タブレットやスマートフォンと組み合わせて外出先や現場で手軽に使用できます。
高性能デコードチップ搭載で、傷や汚れたバーコードの読み取りにも対応しています。
- 内容量
- 1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ