曜日別特売
79903 限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定 02761389

79903 限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定 02761389
79903 限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定 02761389
79903 限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定 02761389
79903 限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定 02761389
79903 限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定 02761389
79903 限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定 02761389

限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個限定色:緑注文コード02761389品番79903
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色

用途
薄板切りと細切りに
材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂限定色:緑高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9質量(g)390本体サイズ(mm)760×375×20
注意
※注意:数量限定品。メーカー売切れ次第終了のため、ご注文のタイミングによっては在庫切れに伴い、注文キャンセルの可能性がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする