ひめじや
ステンレス Lフックボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M6
M6
M8
M10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02761442
品番
56146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
本体固定(フックの向き)は調整ナットが付いているので簡単に合わせられます。
用途
波板などの取り付け・固定に。
寸法(mm)
D=6 H=30 W=25 B=17 T=2
ねじ径
M6
呼び寸法(mm)
6
本体質量(g)
16
参考使用荷重(kg)
20
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
※取付け状況により異なります。