ひめじや
ステンレス Lフックボルト
本体固定(フックの向き)は調整ナットが付いているので簡単に合わせられます。
用途
波板などの取り付け・固定に。
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
※取付け状況により異なります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじ径
呼び寸法(mm)
本体質量(g)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02761442
56146
D=6 H=30 W=25 B=17 T=2
M6
6
16
20
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
02761469
56148
D=10 H=50 W=40 B=26 T=2
M10
10
70
100
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
02761478
56147
D=8 H=40 W=30 B=22 T=2
M8
8
35
50
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください