曜日別特売
56148 ステンレス Lフックボルト ひめじや 02761469

56148 ステンレス Lフックボルト ひめじや 02761469
56148 ステンレス Lフックボルト ひめじや 02761469

ステンレス Lフックボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径M10
内容量1個注文コード02761469品番56148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

本体固定(フックの向き)は調整ナットが付いているので簡単に合わせられます。

用途
波板などの取り付け・固定に。
寸法(mm)
D=10 H=50 W=40 B=26 T=2
ねじ径
M10
呼び寸法(mm)
10
本体質量(g)
70
参考使用荷重(kg)
100
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
※取付け状況により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする