ひめじや
ステンレス Qフックボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さL(mm)
57
50
57
72
86
ねじ径
M6
M6
M8
M10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02761496
品番
56150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
本体固定(フックの向き)は調整ナットが付いているので簡単に合わせられます。
用途
波板などの取り付け・固定に。
ねじ径
M6
呼び寸法(mm)
6
寸法L1(mm)
40
長さL(mm)
57
寸法S(mm)
9
材質
ステンレス
本体質量(g)
22
寸法D(mm)
6
参考使用荷重(kg)
20
寸法B(mm)
17
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
※取付け状況により異なります。