曜日別特売

ステンレス Qフックボルト

ステンレス Qフックボルト - ひめじやステンレス Qフックボルト - ひめじやステンレス Qフックボルト - ひめじやステンレス Qフックボルト - ひめじやステンレス Qフックボルト - ひめじやステンレス Qフックボルト - ひめじやステンレス Qフックボルト - ひめじやステンレス Qフックボルト - ひめじや

本体固定(フックの向き)は調整ナットが付いているので簡単に合わせられます。

用途
波板などの取り付け・固定に。
材質
ステンレス
寸法T(mm)
2
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
※取付け状況により異なります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
呼び寸法(mm)
寸法L1(mm)
長さL(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56152 027614510276145156152M1010628616
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
56149 027614600276146056149M6533508
オープン
¥549
¥604(税込)
5日以内出荷
56151 027614870276148756151M88507213
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
56150 027614960276149656150M6640579
オープン
¥889
¥978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする