【風に強くズレにくいハット!シックなカラーリングで、シンプルながらも上品な印象に】ブリムの形状が変えられるワイヤー入りハット。頭部後ろ側のアジャスターコードの調整で57cm未満のサイズにも対応可能です。顔をかかる日差しを遮るブリムと、本体に収納されたメッシュのサンシェードフラップで、うなじのヒリヒリと痛む日焼けを防ぎます。ブリムのエッジにはワイヤーが通してあり、これによってキャスティングゲームの風を背負うことが多い状況で、強く風を受ける側を内側に曲げることでハットが飛ぶことを防ぎます。撥水素材を使用しているので雨をしのぐことができ、釣りに必要な広い視界、聴覚を確保します。また強風に煽られてもハットが飛ばないようアゴ紐をしっかり縫い込んでいます。*あご紐の素材と幅を試行錯誤し、ストッパーはつまみやすいサイズにしました。これにより強風時にあご紐のを締め直した時もしっかり固定できます。*後頭部のドローコードを締めることで本体が頭にフィットし、さらに飛ばされにくくなります。