MasterLOCK
ナンバー可変式南京錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
ダイヤル(4桁)
色
ブラック
注文コード
02763079
品番
630JADBLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
鍵の持ち歩き不要。使いやすいナンバー可変式南京錠。
数字の組み合わせて好きな暗証番号に変更可能。
軽いアルミ製ボディ。
目にとまりやすいポップなカラー。
用途
ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
色
ブラック
タイプ
ダイヤル(4桁)
寸法・サイズ(mm)
32
使用シャックル
●シャックル径(mm):5
材質
本体:アルミニウム、シャックル:鋼
注意
※屋内用