曜日別特売
5424JAD バックライト付ダイヤル式キーセーフ MasterLOCK 02763106

5424JAD バックライト付ダイヤル式キーセーフ MasterLOCK 02763106
5424JAD バックライト付ダイヤル式キーセーフ MasterLOCK 02763106
5424JAD バックライト付ダイヤル式キーセーフ MasterLOCK 02763106

バックライト付ダイヤル式キーセーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプシャックル式
内容量1個注文コード02763106品番5424JAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などの鍵の共有に!
暗闇でも光ってみやすい!操作しやすいライトアップダイヤル。
鍵やカードなどの収納・保管にぴったり。
フタの開け閉めが簡単なオープンボタン付き。
庫内にほこりや雨が入りにくい設計。(完全防水ではありません)
不正攻撃にも強い頑丈なボディ。
お好きな暗証番号に設定可能。
5424JADはシャックル部分を着脱でき、ドアノブへの取り付けや取り外しが簡単にできます。

用途
自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに
タイプ
シャックル式
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×20×126
材質
本体:アルミニウム、ダイヤル:ポリカーボネート、シャックル:鋼、カバー:ポリプロピレン
電源
コイン型リチウム電池:CR2032(モニター用電池付属)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする