MasterLOCK
手錠型ケーブルロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02763122
品番
8275JADPROBLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クールなデザインの手錠型ロック。
ロック部は切断に強い焼き入れ鋼製。
強度に優れながらも扱いやすいケーブル。
セルフコイリング式ケーブルで、取り外したあともコンパクトにまとまります。
用途
自転車、二輪車などに
色
ブラック
付属品
鍵:4本
タイプ
シリンダー
ケーブル長(m)
1
ケーブル幅(mm)
8
注意
※玩具ではありません。
※同一番号、指定番号はお受けできません。
※鍵の複製不可です。