手錠型ケーブルロック

手錠型ケーブルロック - MasterLOCK手錠型ケーブルロック - MasterLOCK手錠型ケーブルロック - MasterLOCK手錠型ケーブルロック - MasterLOCK手錠型ケーブルロック - MasterLOCK手錠型ケーブルロック - MasterLOCK

クールなデザインの手錠型ロック。
ロック部は切断に強い焼き入れ鋼製。
強度に優れながらも扱いやすいケーブル。
セルフコイリング式ケーブルで、取り外したあともコンパクトにまとまります。

用途
自転車、二輪車などに
付属品
鍵:4本
タイプ
シリンダー
ケーブル長(m)
1
ケーブル幅(mm)
8
内容量
1個
注意
※玩具ではありません。
※同一番号、指定番号はお受けできません。
※鍵の複製不可です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8275JADPROBLK 02763122027631228275JADPROBLKブラック
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
8275JADPROBLU 02763140027631408275JADPROBLUブルー
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする