8275JADPROBLU 手錠型ケーブルロック MasterLOCK 02763140

8275JADPROBLU 手錠型ケーブルロック MasterLOCK 02763140
8275JADPROBLU 手錠型ケーブルロック MasterLOCK 02763140
8275JADPROBLU 手錠型ケーブルロック MasterLOCK 02763140

手錠型ケーブルロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード02763140品番8275JADPROBLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

クールなデザインの手錠型ロック。
ロック部は切断に強い焼き入れ鋼製。
強度に優れながらも扱いやすいケーブル。
セルフコイリング式ケーブルで、取り外したあともコンパクトにまとまります。

用途
自転車、二輪車などに
色
ブルー
付属品
鍵:4本
タイプ
シリンダー
ケーブル長(m)
1
ケーブル幅(mm)
8
注意
※玩具ではありません。
※同一番号、指定番号はお受けできません。
※鍵の複製不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする