曜日別特売
1559JADBLU ダイヤル式コイルケーブルロック MasterLOCK 02763237

1559JADBLU ダイヤル式コイルケーブルロック MasterLOCK 02763237
1559JADBLU ダイヤル式コイルケーブルロック MasterLOCK 02763237
1559JADBLU ダイヤル式コイルケーブルロック MasterLOCK 02763237

ダイヤル式コイルケーブルロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード02763237品番1559JADBLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

バッグに、自転車に、アウトドアに!クールなデザインのカラビナ型ロック。
好きな暗証番号に変更可能です。

用途
カバンや自転車などに
色
ブルー
材質
本体:亜鉛、ケーブル:鋼
タイプ
ダイヤル(3桁)
ケーブル長(m)
0.9
ケーブル幅(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする