曜日別特売
620JADBLK ナンバー可変式南京錠 MasterLOCK 02763280

620JADBLK ナンバー可変式南京錠 MasterLOCK 02763280
620JADBLK ナンバー可変式南京錠 MasterLOCK 02763280
620JADBLK ナンバー可変式南京錠 MasterLOCK 02763280

ナンバー可変式南京錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はタイプ・色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
ダイヤル(3桁)
色
ブラック
注文コード
02763280
品番
620JADBLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

鍵の持ち歩き不要。使いやすいナンバー可変式南京錠。
数字の組み合わせて好きな暗証番号に変更可能。
軽いアルミ製ボディ。
目にとまりやすいポップなカラー。

用途
ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
色
ブラック
タイプ
ダイヤル(3桁)
寸法・サイズ(mm)
23
使用シャックル
●シャックル径(mm):3.2
材質
本体:アルミニウム、シャックル:鋼
注意
※屋内用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする