1534JADWHT 5桁ワード可変式南京錠 MasterLOCK 02763289

1534JADWHT 5桁ワード可変式南京錠 MasterLOCK 02763289
1534JADWHT 5桁ワード可変式南京錠 MasterLOCK 02763289

5桁ワード可変式南京錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード02763289品番1534JADWHT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

アルファベット、数字、記号をミックスして、好きなパスワードに設定可能です。
切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。
2か所の突起付きリングで合わせやすい。
鍵の持ち運び・管理の必要ないキーレスタイプ

用途
ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
色
ホワイト
材質
本体:亜鉛、シャックル:焼き入れ鋼
タイプ
ダイヤル(5桁)
使用シャックル
●シャックル径(mm):6
注意
※屋内用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする